Abiko - Kabelkutter, 210mm - ME 38

KopierKopier
Abiko - Kabelkutter, 210mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds

  • Passer for maks kabeldiameter - 38 mm

  • Maks. kabeltverrsnitt - 50 mm²

  • Total lengde - 210 mm

  • Utskiftbart skjærehode - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920016064

Elnummer

8814518

Leverandørens varenummer

ME 38

Typebeskrivelse

Kabelkutter

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk, enhånds

Passer for maks kabeldiameter:

38 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

50 mm²

Total lengde:

210 mm

Utskiftbart skjærehode:

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Antall ledninger (tråder):

nei

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

1-komponents

Med støtbeskyttelse:

nei

Kabelkutter for kapping av mangetrådig kabel opp til ca. 70mm². Produsert i helsmidd stål med polert og herdet kjeft. Avrundet kjeft styrer
kabelen i kappunktet og sikrer rene kutt. Håndtakene er isolert med rød vinyl (PVC).