Abiko - Kabelkutter ø=80mm KS80 - KS 80

KopierKopier
Abiko - Kabelkutter ø=80mm KS80

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk, tohånds

  • Passer for maks kabeldiameter - 80 mm

  • Maks. kabeltverrsnitt - 630 mm²

  • Total lengde - 252 mm

  • Utskiftbart skjærehode - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920016224

Elnummer

8814585

Leverandørens varenummer

KS 80

Typebeskrivelse

Kabelkutter

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk, tohånds

Passer for maks kabeldiameter:

80 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

630 mm²

Total lengde:

252 mm

Utskiftbart skjærehode:

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Antall ledninger (tråder):

nei

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

Ja

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

1-komponents

Med støtbeskyttelse:

nei

Kabelkutter ø=80mm KS80