Abiko - Kabelsaks ø=20mm, 1kV/ AUS - KA KK 16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks skjærediameter - 3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AUS verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920015241
Elnummer
8809142
Leverandørens varenummer
KA KK 16
Typebeskrivelse
8809142
Maks skjærediameter:
3 mm
Kabelsaks ø=20mm, 1kV/ AUS