Abiko - Kabelsko, 0,75-1,5mm² for M3 - B 1532 R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Flensform - Ringformet
Materiale - Kobber
Isolering - Uten
Båndform - nei
Antall ledninger (tråder) - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920008113
Elnummer
2016663
Leverandørens varenummer
B 1532 R
Typebeskrivelse
UISOLERTE RINGKABELSKO
Flensform:
Ringformet
Materiale:
Kobber
Isolering:
Uten
Båndform:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for borestenger:
nei
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Boltemål (imperial):
Andre


