Abiko - Kabelsko, 0,75-1,5mm² for M6 - B 1565 R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Flensform - Ringformet
Materiale - Kobber
Isolering - Uten
Båndform - nei
Egnet for massiv leder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920008144
Elnummer
2016668
Leverandørens varenummer
B 1565 R
Typebeskrivelse
UISOLERTE RINGKABELSKO
Flensform:
Ringformet
Materiale:
Kobber
Isolering:
Uten
Båndform:
nei
Egnet for massiv leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):
nei
Egnet for lakkisolerte ledere:
nei
Egnet for runde ledere:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Boltemål (imperial):
6