Abiko - Kabelsko, 1,5-2,5mm² for M5 - B 2553 R

KopierKopier
Abiko - Kabelsko, 1,5-2,5mm² for M5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Flensform - Ringformet

  • Nominellt tverrsnitt - 2,5...2,5 mm²

  • Materiale - Kobber

  • Isolering - Uten

  • Båndform - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920008182

Elnummer

2016675

Leverandørens varenummer

B 2553 R

Typebeskrivelse

UISOLERTE RINGKABELSKO

Flensform:

Ringformet

Nominellt tverrsnitt:

2,5...2,5 mm²

Materiale:

Kobber

Isolering:

Uten

Båndform:

nei

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Boltemål (imperial):

5

Fortinnet kobber med sveiset hals, tynnvegget kabelsko (DIN-46234). Pressmetode : Dorpressing