Abiko - Kabelsko, gaffel, 1,5mm² M3 - B 1532 G

KopierKopier
Abiko - Kabelsko, gaffel, 1,5mm²  M3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Flensform - Gaffelform

  • Materiale - Kobber

  • Isolering - Uten

  • Båndform - nei

  • Egnet for massiv leder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920008519

Elnummer

2016771

Leverandørens varenummer

B 1532 G

Typebeskrivelse

UISOLERTE GAFFELKABELSKO

Flensform:

Gaffelform

Materiale:

Kobber

Isolering:

Uten

Båndform:

nei

Egnet for massiv leder:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):

nei

Egnet for lakkisolerte ledere:

nei

Egnet for runde ledere:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Boltemål (imperial):

Andre

Fortinnet kobber med sveiset hals, tynnvegget kabelsko (DIN-46234). Pressmetode : Dorpressing