Abiko - Kabelsko, Isolert. han-sko 1,5 - A 1507 H

KopierKopier
Abiko - Kabelsko, Isolert. han-sko 1,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm

  • Isolering - Delisolert

  • Farge på isolering - Rød

  • Med festeklips - nei

  • Med avgrening - nei

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920011489

Elnummer

2019210

Leverandørens varenummer

A 1507 H

Typebeskrivelse

FLATSTIFTSKABELSKO, ISOLERTE

Pluggdimensjoner:

Flat 6,3 x 0,8 mm

Isolering:

Delisolert

Farge på isolering:

Rød

Med festeklips:

nei

Med avgrening:

nei

Isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Materiale:

Messing

Isolert flatstiftkabelsko i fortinnet messing med vinyl isolasjon, 0,75-1,5 mm². Bredden er 6,3mm og tykkelsen (t) er 0,8mm. Kabelskoen har easy entry som gjør det lettere å få alle kordelene inn i kontaktpresseområdet. Den har en maks temperatur på 75 ºC men arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette. Den tåler en maks spenning på 300 V og maks strøm på 10 Amp. Fordelen med en isolert kabelsko er at den ikke må etterisoleres, og man sparer ressurser rundt dette. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy. Bruk Abiko presstang DSA 0115 / 2010903 - KP 0760 / 2010926 - ESA 0760 / 2010930 - AB 3 / 2010900 for dokumentert press.