Utgått

Abiko - Kabelsko, Isolert. han-sko 4 - A 4007 H

KopierKopier
Abiko - Kabelsko, Isolert. han-sko 4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm

  • Nominellt tverrsnitt fra/til - 4...4 mm²

  • Isolering - Delisolert

  • Farge på isolering - Andre

  • Med festeklips - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920011502

Elnummer

2019216

Leverandørens varenummer

A 4007 H

Typebeskrivelse

FLATSTIFTSKABELSKO, ISOLERTE

Pluggdimensjoner:

Flat 6,3 x 0,8 mm

Nominellt tverrsnitt fra/til:

4...4 mm²

Isolering:

Delisolert

Farge på isolering:

Andre

Med festeklips:

nei

Med avgrening:

nei

Isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Materiale:

Messing

AWG-område:

12...12

Fortinnet messing, isolasjon av vinyl med messinghylse innvendig som strekkavlaster, easy entry kabelinnføring. Bredden er 6,3mm. Tykkelsen (t) er 0,8mm.