Abiko - Kabelsko, Uisolerte gafl, 6mm² M5 - B 1053 G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Flensform - Gaffelform
Nominellt tverrsnitt fra/til - 10...10 mm²
Materiale - Kobber
Isolering - Uten
Båndform - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920008588
Elnummer
2016787
Leverandørens varenummer
B 1053 G
Typebeskrivelse
UISOLERTE GAFFELKABELSKO
Flensform:
Gaffelform
Nominellt tverrsnitt fra/til:
10...10 mm²
Materiale:
Kobber
Isolering:
Uten
Båndform:
nei
AWG-område:
8...8
Egnet for massiv leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):
nei
Egnet for lakkisolerte ledere:
nei
Egnet for runde ledere:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Boltemål (imperial):
5


