Abiko - Kanalsaks av metall med utveksling. Klipper opp til ø=70mm. Lengde: 435mm Vekt: 1300 gram - FL 63
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter - 35 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 16 mm²
Total lengde - 430 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920018389
Elnummer
8805223
Leverandørens varenummer
FL 63
Typebeskrivelse
KANAL-, RØR- OG SLANGESAKSER.
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter:
35 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
16 mm²
Total lengde:
430 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Antall poler hovedtilkobling:
nei
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
nei
Antall ledninger (tråder):
nei
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
1-komponents
Med støtbeskyttelse:
nei