Abiko - Kniv, m/spor Venstrehendte, Blå - VMC, blå
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Formen på bladet - Rett
Kabelkniv - Ja
Brytebladkniv - nei
Med sperre - nei
Total lengde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920014350
Elnummer
8805220
Leverandørens varenummer
VMC, blå
Typebeskrivelse
Kabelkniv
Formen på bladet:
Rett
Kabelkniv:
Ja
Brytebladkniv:
nei
Med sperre:
nei
Total lengde:
150 mm
Med glidesko:
nei
Med skrape:
Ja
Sammenleggbar:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Uttrekkbar:
nei
Automatisk tilbaketrekking:
nei
Kabelkniv med eget skjær for splitting av kabelen. Blått skaft på kniven er for venstrehendte. Polyamid skaft. Rustfritt knivblad. Leveres med lærslire som kan festes i belte.


