Abiko - Krokkabelsko, isol. 4-6 M5 - A 4653 K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Flensform - Krokform
Farge på isolering - Gul
Materiale - Kobber
Isolering - PVC (Polyvinylklorid)
Båndform - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920011076
Elnummer
2019022
Leverandørens varenummer
A 4653 K
Typebeskrivelse
KABELSKO MED KROK, ISOLERTE
Flensform:
Krokform
Farge på isolering:
Gul
Materiale:
Kobber
Isolering:
PVC (Polyvinylklorid)
Båndform:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for borestenger:
nei
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Boltemål (imperial):
5


