Abiko - Momentnøkkel 1kV 5-50Nm - KA MN 12-50

KopierKopier
Abiko - Momentnøkkel 1kV 5-50Nm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/2"

  • Tiltrekkingsmoment - 5...50 Nm

  • Total lengde - 370 mm

  • Elektronisk - nei

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070920016361

Elnummer

8809063

Leverandørens varenummer

KA MN 12-50

Typebeskrivelse

ABIKO Momentnøkkel 1/2'' 5-50Nm AUS/ 1kV isolert

Tilkoblingsstørrelse:

1/2"

Tiltrekkingsmoment:

5...50 Nm

Total lengde:

370 mm

Elektronisk:

nei

Isolert:

Ja

Innstilling moment:

1 Nm

Kontinuerlig pådrag:

Ja

Med skala:

Ja

Nøyaktighet skalering:

1 Nm

Med signaltone:

nei

Egnet for forlenger:

Ja

Med forlenger:

nei

Skrutrekker modell:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Momentnøkkel 1/2'' 5-50Nm 1kV. Reverserbar 1/2 firkant med låsing av pipe.