Abiko - Overgangshylse Al 95/ Cu 70mm² - AKS 95/70
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 95...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 95...95 mm²
St-Nominelt tverrsnitt - 95 mm²
Materiale - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Al/Cu skjøtehylse
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920012325
Elnummer
2041065
Leverandørens varenummer
AKS 95/70
Typebeskrivelse
Al/Cu skjøtehylse
Tverrsnittsform:
Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
95...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
95...95 mm²
St-Nominelt tverrsnitt:
95 mm²
Materiale:
Aluminium/kobber
Egnet for belysningskanalsystem:
nei
Langsgående tetning:
Ja
Kodesifre:
95