Abiko - Paralellhylse, Uisolerte 16mm² - B 04005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt fra/til - 10...10 mm²
Modell / utførelse - Normalutførelse
Spenningsområde - Til 35 kV
Egnet for massiv leder - Ja
Egnet for flertrådet leder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920008649
Elnummer
2016796
Leverandørens varenummer
B 04005
Typebeskrivelse
PARALLELLHYLSER
Nominellt tverrsnitt fra/til:
10...10 mm²
Modell / utførelse:
Normalutførelse
Spenningsområde:
Til 35 kV
Egnet for massiv leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):
nei
Egnet for lakkisolerte ledere:
nei
Egnet for runde ledere:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Isolering:
Uten
Forbindelsestype:
Endetilkobling
Antall avgreninger:
0
Oljestopp/midtsperre:
nei