Abiko - Philipstrekker PH 4, 1kV/ AUS - KA PH4

KopierKopier
Abiko - Philipstrekker PH 4, 1kV/ AUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sportype - Phillips PH

  • Størrelse - 4

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bladlengde - 10 mm

  • Total lengde - 318 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070920015630

Elnummer

8809338

Leverandørens varenummer

KA PH4

Typebeskrivelse

8809338

Sportype:

Phillips PH

Størrelse:

4

Modell / utførelse:

Rett

Bladlengde:

10 mm

Total lengde:

318 mm

Bladdiameter:

5 mm

Presisjonsutførelse:

Ja

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Type skaft:

Rund

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Philipstrekker PH 4, 1kV/ AUS