Abiko - Pinsett, 1kV/ AUS - KA PINSETT

KopierKopier
Abiko - Pinsett, 1kV/ AUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Form:

Rett

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 145 mm

  • Form - Rett

  • Fjærbelastet - nei

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

  • Antimagnetisk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070920014510

Elnummer

8809020

Leverandørens varenummer

KA PINSETT

Typebeskrivelse

AUS verktøy

Lengde:

145 mm

Form:

Rett

Fjærbelastet:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Antimagnetisk:

nei

Isolert:

Ja

Forniklet:

Ja

Pinsett, 1kV/ AUS