Abiko - Pozidrivetrekker PZ 3, 1000 V - KA PZ3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Pozidriv PZ
Størrelse - 3
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 10 mm
Total lengde - 268 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AUS verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920015678
Elnummer
8809346
Leverandørens varenummer
KA PZ3
Typebeskrivelse
8809346
Sportype:
Pozidriv PZ
Størrelse:
3
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
10 mm
Total lengde:
268 mm
Bladdiameter:
5 mm
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Type skaft:
Rund
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei


