Abiko - Press-skjøtehylse, Cu 50mm² - KSF 50

KopierKopier
Abiko - Press-skjøtehylse, Cu 50mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt fra/til - 50...50 mm²

  • Modell / utførelse - Normalutførelse

  • Spenningsområde - Til 35 kV

  • Egnet for massiv leder - nei

  • Egnet for flertrådet leder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Skjøtehylser type Abiko KS/KSF - original serie

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070920006942

Elnummer

2014046

Leverandørens varenummer

KSF 50

Typebeskrivelse

SKJØTEHYLSER TYPE ABIKO KS/ KSF - Original serie

Nominellt tverrsnitt fra/til:

50...50 mm²

Modell / utførelse:

Normalutførelse

Spenningsområde:

Til 35 kV

Egnet for massiv leder:

nei

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):

nei

Egnet for lakkisolerte ledere:

nei

Egnet for runde ledere:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Isolering:

Uten

Forbindelsestype:

Endetilkobling

Antall avgreninger:

0

Oljestopp/midtsperre:

nei

Skjøtehylse i fortinnet elektrolytisk kobberrør, med kabelstopp /inspeksjonshull. Type ABIKO KS/KSF. DNV SERTIFISERT (TAE00002CW).