Abiko - Presskabelsko, Cu 240mm² M10 - KRF 240-10

KopierKopier
Abiko - Presskabelsko, Cu 240mm² M10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Flensform - Ringformet

  • Nominellt tverrsnitt fra/til - 240...240 mm²

  • Materiale - Kobber

  • I henhold til DIN - nei

  • Isolering - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Rørkabelsko type Abiko KR/KRF - Original serie

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070920007673

Elnummer

2014546

Leverandørens varenummer

KRF 240-10

Typebeskrivelse

RØRKABELSKO TYPE ABIKO KR/ KRF - Original serie

Flensform:

Ringformet

Nominellt tverrsnitt fra/til:

240...240 mm²

Materiale:

Kobber

I henhold til DIN:

nei

Isolering:

Uten

Båndform:

nei

AWG-område:

500...500

Egnet for massiv leder:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):

nei

Egnet for lakkisolerte ledere:

nei

Egnet for runde ledere:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Boltemål (imperial):

10

Fortinnet elektrolytisk kobberrør, med inspeksjonshull. KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6). Svensk norm. Veritas-sertifikat nr. TAE00002CW. Ved bruk av komprimert leder (klasse 2) bør kabelsko type KRT (el.nr serie 20467--) vurderes.