Abiko - Presskabelsko, Cu 240mm² M20 - KRF 240-20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Flensform - Ringformet
Nominellt tverrsnitt fra/til - 240...240 mm²
Materiale - Kobber
I henhold til DIN - nei
Isolering - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Rørkabelsko type Abiko KR/KRF - Original serie
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920007703
Elnummer
2014554
Leverandørens varenummer
KRF 240-20
Typebeskrivelse
RØRKABELSKO TYPE ABIKO KR/ KRF - Original serie
Flensform:
Ringformet
Nominellt tverrsnitt fra/til:
240...240 mm²
Materiale:
Kobber
I henhold til DIN:
nei
Isolering:
Uten
Båndform:
nei
AWG-område:
500...500
Egnet for massiv leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):
nei
Egnet for lakkisolerte ledere:
nei
Egnet for runde ledere:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Boltemål (imperial):
Andre