Abiko - Presskabelsko, Cu KHD 150mm² - KHD 150-12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Nominelt tverrsnitt - 150 mm²
Overflatebeskyttelse - Fortinnet
Antall festehull - 1
Identifisering farge - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Presskabelsko, Cu -type DIN 46235
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920018235
Elnummer
2069837
Leverandørens varenummer
KHD 150-12
Typebeskrivelse
Presskabelsko, Cu -type DIN 46235
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Nominelt tverrsnitt:
150 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Uten
Presskabelsko i kobber laget etter tysk norm DIN 46235 som bestemmer dimensjoner og oppbygning av kabelskoen.