Abiko - Presskabelsko, Cu KHD 16mm² M5 - KHD 16-5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal) 
- Nominelt tverrsnitt - 16 mm² 
- Overflatebeskyttelse - Fortinnet 
- Antall festehull - 1 
- Identifisering farge - Uten 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
Presskabelsko, Cu -type DIN 46235
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920017986
Elnummer
2069800
Leverandørens varenummer
KHD 16-5
Typebeskrivelse
Presskabelsko, Cu -type DIN 46235
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Nominelt tverrsnitt:
16 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Uten
KHD kabelsko er spesielt kraftig og har ikke inspeksjonshull. Presskabelskoen er produsert etter DIN 46235-normen og er noe lengre og tykkere enn std. KRF eller KRT kabelsko. KHD kabelsko har ikke DNV, sertifisering, men er laget etter DIN-standard. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KHD).


