Abiko - Presskabelsko, Cu KHD 300mm² - KHD 300-16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Nominelt tverrsnitt - 300 mm²
Overflatebeskyttelse - Fortinnet
Antall festehull - 1
Identifisering farge - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Presskabelsko, Cu -type DIN 46235
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920018310
Elnummer
2069849
Leverandørens varenummer
KHD 300-16
Typebeskrivelse
Presskabelsko, Cu -type DIN 46235
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Nominelt tverrsnitt:
300 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Uten
Presskabelsko i kobber laget etter tysk norm DIN 46235 som bestemmer dimensjoner og oppbygning av kabelskoen.