Abiko - Presskabelsko, Cu KRT 25mm² M - KRT 25-12

KopierKopier
Abiko - Presskabelsko, Cu KRT 25mm² M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Flensform - Ringformet

  • Nominellt tverrsnitt fra/til - 25...25 mm²

  • Materiale - Kobber

  • I henhold til DIN - nei

  • Isolering - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Presskabelsko, Cu -type KRT

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070920013827

Elnummer

2046690

Leverandørens varenummer

KRT 25-12

Typebeskrivelse

Presskabelsko, Cu -type KRT

Flensform:

Ringformet

Nominellt tverrsnitt fra/til:

25...25 mm²

Materiale:

Kobber

I henhold til DIN:

nei

Isolering:

Uten

Båndform:

nei

AWG-område:

4...4

Egnet for massiv leder:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):

nei

Egnet for lakkisolerte ledere:

nei

Egnet for runde ledere:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Boltemål (imperial):

12

Presskabelsko i kobber tilpasset skip/ off-shore. Spesielt beregnet for komprimert kabel klasse2, men kan benyttes av annen type kabel også såfremt den får plass inn i kabelskohylsen. DNV SERTIFISERT (TAE00002CW). Kabelsko type ABIKO KRT 25-12