Abiko - Presskabelsko, Cu KRT 35mm² M6 - KRT 35-6

KopierKopier
Abiko - Presskabelsko, Cu KRT 35mm² M6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Flensform - Ringformet

  • Nominellt tverrsnitt - 35...35 mm²

  • Materiale - Kobber

  • Isolering - Uten

  • Båndform - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Presskabelsko, Cu -type KRT

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070920013841

Elnummer

2046710

Leverandørens varenummer

KRT 35-6

Typebeskrivelse

Presskabelsko, Cu -type KRT

Flensform:

Ringformet

Nominellt tverrsnitt:

35...35 mm²

Materiale:

Kobber

Isolering:

Uten

Båndform:

nei

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Boltemål (imperial):

6

Presskabelsko i kobber tilpasset skip/ off-shore. Spesielt beregnet for komprimert kabel klasse2, men kan benyttes av annen type kabel også såfremt den får plass inn i kabelskohylsen. DNV-sertifisert. Kabelsko type ABIKO KRT 35-6