Abiko - Presskabelsko, Cu KRT 70mm² M8 - KRT 70-8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Flensform - Ringformet
Nominellt tverrsnitt - 70...70 mm²
Materiale - Kobber
Isolering - Uten
Båndform - nei
Emballasje og betingelser
30 STK
Lagervare
Produktserie
Presskabelsko, Cu -type KRT
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920013957
Elnummer
2046750
Leverandørens varenummer
KRT 70-8
Typebeskrivelse
Presskabelsko, Cu -type KRT
Flensform:
Ringformet
Nominellt tverrsnitt:
70...70 mm²
Materiale:
Kobber
Isolering:
Uten
Båndform:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for borestenger:
nei
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Boltemål (imperial):
8


