Abiko - Presskabelsko, GAFFEL Cu 2,5mm² M6 - KR 2,5-6 G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Flensform - Gaffelform
Nominellt tverrsnitt fra/til - 2,5...2,5 mm²
Materiale - Kobber
I henhold til DIN - nei
Isolering - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Rørkabelsko type Abika KR - Gaffelkabelsko
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920016668
Elnummer
2014118
Leverandørens varenummer
KR 2,5-6 G
Typebeskrivelse
2014118
Flensform:
Gaffelform
Nominellt tverrsnitt fra/til:
2,5...2,5 mm²
Materiale:
Kobber
I henhold til DIN:
nei
Isolering:
Uten
Båndform:
nei
Egnet for massiv leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):
nei
Egnet for lakkisolerte ledere:
nei
Egnet for runde ledere:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Boltemål (imperial):
6