Abiko - Presskabelsko, GAFFEL Cu 6mm² M5 - KR 6-5 G

KopierKopier
Abiko - Presskabelsko, GAFFEL Cu 6mm² M5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Flensform - Gaffelform

  • Nominellt tverrsnitt fra/til - 6...6 mm²

  • Materiale - Kobber

  • I henhold til DIN - nei

  • Isolering - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Rørkabelsko type Abika KR - Gaffelkabelsko

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070920016729

Elnummer

2014130

Leverandørens varenummer

KR 6-5 G

Typebeskrivelse

2014130

Flensform:

Gaffelform

Nominellt tverrsnitt fra/til:

6...6 mm²

Materiale:

Kobber

I henhold til DIN:

nei

Isolering:

Uten

Båndform:

nei

AWG-område:

10...10

Egnet for massiv leder:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):

nei

Egnet for lakkisolerte ledere:

nei

Egnet for runde ledere:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Boltemål (imperial):

5

Fortinnet elektrolytisk kobberrør, med inspeksjonshull.