Abiko - Presst., koax RG 8/11,213,216 - RG 319
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform - Sekskant
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Lengde - 225 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920005747
Elnummer
2010994
Leverandørens varenummer
RG 319
Typebeskrivelse
PRESSTENGER FOR KOAKSIAL, med retursperre.
Egnet for:
Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform:
Sekskant
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
225 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
1
Med automatisk retur:
nei
Syklus tid:
1...1 s


