Abiko - Presstang endehylser 0,08-6mm² - EAP 0160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Endehylser
Kompresjonsform - Firkantpressing
Tverrsnitt - 0,14...16 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920017566
Elnummer
2010916
Leverandørens varenummer
EAP 0160
Typebeskrivelse
PRESSTENGER FOR ENDEHYLSER / NITER, med retursperre.
Egnet for:
Endehylser
Kompresjonsform:
Firkantpressing
Tverrsnitt:
0,14...16 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
180 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
1
Med automatisk retur:
nei
Syklus tid:
1...1 s