Abiko - Presstang endehylser 0,5-6mm² - PZ 6 ROTO

KopierKopier
Abiko - Presstang endehylser 0,5-6mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Trapespressing

  • Tverrsnitt - 0,5...6 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920005020

Elnummer

2010912

Leverandørens varenummer

PZ 6 ROTO

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR ENDEHYLSER / NITER, med retursperre.

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Trapespressing

Tverrsnitt:

0,5...6 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

200 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Selvinnstillende presstang med vribar "kjeft"for isolerte endehylser med retursperre. Har både front- of sidemating.frontmating. Tverrsnitt (mm²): 0,14-6.mm² og er omstillbar for 16mm². Trapeskjefter som gir “firkant” form.