Abiko - Presstang endehylser 10-50mm² - EAP 1050

KopierKopier
Abiko - Presstang endehylser 10-50mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Trapespressing

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

  • Lengde - 335 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920005204

Elnummer

2010937

Leverandørens varenummer

EAP 1050

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR ENDEHYLSER / NITER, med retursperre

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Trapespressing

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

335 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Presstang for endehylser. Med retursperre. 4 uttak: 25, 2x16, 35 og 50mm².