Abiko - Presstang endehylser 6-16mm² - PZ 16

KopierKopier
Abiko - Presstang endehylser 6-16mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Trapespressing

  • Tverrsnitt fra/til - 4...16 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920005037

Elnummer

2010913

Leverandørens varenummer

PZ 16

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR ENDEHYLSER / NITER, med retursperre.

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Trapespressing

Tverrsnitt fra/til:

4...16 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

AWG-område:

6...12

Lengde:

210 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Retursperre. Sidemating. Trapeskjefter som gir “firkant” form. 3 uttak : 6: 10: 16mm². Vekt : 390 gr. Lengde : 210mm