Abiko - Presstang endehylser i bånd 0,5-2,5mm² - STRIPAX PLUS

KopierKopier
Abiko - Presstang endehylser i bånd 0,5-2,5mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Firkantpressing

  • Tverrsnitt fra/til - 0,5...2,5 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920005051

Elnummer

2010915

Leverandørens varenummer

STRIPAX PLUS

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR ENDEHYLSER / NITER, med retursperre.

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Firkantpressing

Tverrsnitt fra/til:

0,5...2,5 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

AWG-område:

14...20

Lengde:

225 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

For endehylser i bånd. Multifunksjonstang i ren plastutførelse. Foruten å presse på endehylsen kan tangen kappe og avisolere kabelen. Vekt : 185 gr. Lengde : 225mm