Abiko - Presstang for endehylser 4-10mm² - EEB 4010

KopierKopier
Abiko - Presstang for endehylser 4-10mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Trapespressing

  • Tverrsnitt - 4...10 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920005389

Elnummer

2010957

Leverandørens varenummer

EEB 4010

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR ENDEHYLSER / NITER, med retursperre.

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Trapespressing

Tverrsnitt:

4...10 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

250 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Presstang for isolerte og uisolerte endehylser/niter med retursperre og sidemating. Den har Ergonomisk form .Tangen har 3 uttak. Tverrsnitt (mm²): 4 - 6 - 10. Trapesbakker som gir “firkant”