Abiko - Presstang, grunnverktøy for innsetting av pressbakker opp til KRF 95mm²/ C-9 - T 2600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - Ja
Lengde - 450 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920005327
Elnummer
2010949
Leverandørens varenummer
T 2600
Typebeskrivelse
PRESSTENGER FOR UISOLERTE KABELSKO
Egnet for:
Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform:
Universal (utskiftbare innsatser)
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
450 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
nei
Syklus tid:
1...1 s
Kompresjonskraft:
5,5...5,5 kN


