Abiko - Presstang, isol. 0,15-1,5mm² - DSA 0115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform - Sekskant
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Lengde - 195 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920004931
Elnummer
2010903
Leverandørens varenummer
DSA 0115
Typebeskrivelse
PRESSTENGER FOR ISOLERTE KABELSKO
Egnet for:
Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform:
Sekskant
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
195 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
1
Med automatisk retur:
nei
Syklus tid:
1...1 s


