Abiko - Presstang, koax RG 58/59, 62 - RG 317

KopierKopier
Abiko - Presstang, koax RG 58/59, 62

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Forskjellige anvendelser

  • Kompresjonsform - Sekskant

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

  • Lengde - 225 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920005730

Elnummer

2010993

Leverandørens varenummer

RG 317

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR KOAKSIAL, med retursperre.

Egnet for:

Forskjellige anvendelser

Kompresjonsform:

Sekskant

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

225 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

PRESSTENGER FOR KOAKSIAL, med retursperre. Koaksialkontakter BNC, TNC. Kabeltype RG 58/ 59, 62 Au.