Abiko - Presstang modularkon 4/6/8/10 Crimping tool, modular connec - PMP 4080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform - Andre
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Lengde - 202 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920005099
Elnummer
2010922
Leverandørens varenummer
PMP 4080
Typebeskrivelse
2010922
Egnet for:
Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform:
Andre
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
202 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
1
Med automatisk retur:
nei
Syklus tid:
1...1 s
Grunntang for innsetting av egne pressbakker for å kunne presse et stort utvalg modularkontakter 4/6/8/10.


