Abiko - Presstang modularkontakter 4/6/8 - TT 864 RS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform - Andre
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Lengde - 205 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920005082
Elnummer
2010921
Leverandørens varenummer
TT 864 RS
Typebeskrivelse
PRESSTENGER FOR MODULARKONTAKTER.
Egnet for:
Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform:
Andre
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
205 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
1
Med automatisk retur:
nei
Syklus tid:
1...1 s
oval kabel. 4-pol WE plugg, 6-pol (RJ11) WE (DEC), samt8-pol (RJ45). Tangen har en robust utforming med retursperre samt at den kan klippe og avisolere kabelen.