Abiko - Presstang, uisolerte KRF 10-70mm² - T 3165 A

KopierKopier
Abiko - Presstang, uisolerte KRF 10-70mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Kompresjonsform - Dorpressing

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

  • Lengde - 500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920005310

Elnummer

2010948

Leverandørens varenummer

T 3165 A

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR UISOLERTE KABELSKO

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Kompresjonsform:

Dorpressing

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

500 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Presstangen har et hjul med 6 uttak, for KRF 10-70mm². Hjulet vris rundt og låses med en låsepinne for valgt tverrsnitt (dor-press). Lengde: 500mm Vekt: 3000 gr.