Abiko - Ringkabelsko, isol. 0,75 M3 - A 0832 R

KopierKopier
Abiko - Ringkabelsko, isol. 0,75 M3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Flensform - Ringformet

  • Farge på isolering - Grønn

  • Nominellt tverrsnitt fra/til - 0,75...0,75 mm²

  • Materiale - Kobber

  • Isolering - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920010420

Elnummer

2018702

Leverandørens varenummer

A 0832 R

Typebeskrivelse

RINGKABELSKO, ISOLERTE

Flensform:

Ringformet

Farge på isolering:

Grønn

Nominellt tverrsnitt fra/til:

0,75...0,75 mm²

Materiale:

Kobber

Isolering:

PVC (Polyvinylklorid)

Båndform:

nei

Egnet for massiv leder:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):

nei

Egnet for lakkisolerte ledere:

nei

Egnet for runde ledere:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Boltemål (imperial):

Andre

Fortinnet kobber med isolasjon av vinyl, easy entry kabelinnføring.