Abiko - Ringkabelsko, isol. 1,5 M10 - A 1510 R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Flensform - Ringformet
Farge på isolering - Rød
Nominellt tverrsnitt - 1,5...1,5 mm²
Materiale - Kobber
Isolering - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070920010512
Elnummer
2018724
Leverandørens varenummer
A 1510 R
Typebeskrivelse
RINGKABELSKO, ISOLERTE
Flensform:
Ringformet
Farge på isolering:
Rød
Nominellt tverrsnitt:
1,5...1,5 mm²
Materiale:
Kobber
Isolering:
PVC (Polyvinylklorid)
Båndform:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for borestenger:
nei
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Boltemål (imperial):
10


