Abiko - Ringkabelsko, isol. 2,5 M4 - A 2543 R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Flensform - Ringformet 
- Farge på isolering - Blå 
- Nominellt tverrsnitt - 2,5...2,5 mm² 
- Materiale - Kobber 
- Isolering - PVC (Polyvinylklorid) 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
7070920010574
Elnummer
2018734
Leverandørens varenummer
A 2543 R
Typebeskrivelse
RINGKABELSKO, ISOLERTE
Flensform:
Ringformet
Farge på isolering:
Blå
Nominellt tverrsnitt:
2,5...2,5 mm²
Materiale:
Kobber
Isolering:
PVC (Polyvinylklorid)
Båndform:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for borestenger:
nei
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Boltemål (imperial):
4
for dokumentert press.


