Abiko - Ringkabelsko, "vanntett"1,5-6 - A 1565 RC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Flensform - Ringformet
Farge på isolering - Rød
Materiale - Kobber
Isolering - PE (Polyetylen)
Båndform - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920010079
Elnummer
2018573
Leverandørens varenummer
A 1565 RC
Typebeskrivelse
KABELSKO MED KRYMPEPLAST
Flensform:
Ringformet
Farge på isolering:
Rød
Materiale:
Kobber
Isolering:
PE (Polyetylen)
Båndform:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for borestenger:
nei
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Boltemål (imperial):
6


