Abiko - Ringkabelsko, "vanntett"2,5-4 - A 2543 RC

KopierKopier
Abiko - Ringkabelsko, "vanntett"2,5-4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Flensform - Ringformet

  • Farge på isolering - Blå

  • Nominellt tverrsnitt - 2,5...2,5 mm²

  • Materiale - Kobber

  • Isolering - PE (Polyetylen)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920010086

Elnummer

2018574

Leverandørens varenummer

A 2543 RC

Typebeskrivelse

KABELSKO MED KRYMPEPLAST

Flensform:

Ringformet

Farge på isolering:

Blå

Nominellt tverrsnitt:

2,5...2,5 mm²

Materiale:

Kobber

Isolering:

PE (Polyetylen)

Båndform:

nei

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Boltemål (imperial):

4

Isolasjonen på disse kabelsko er av krympeplast m/lim som etter pressing og oppvarming gir en vanntett forbindelse. For korrekt installasjon må man først benytte presstang CLD 125 (el.nr. 2010995) og deretter varmluftpistol med reflektor.