Abiko - Ringkabelsko, "vanntett"2,5-8 - A 2585 RC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Flensform - Ringformet
Farge på isolering - Blå
Nominellt tverrsnitt fra/til - 2,5...2,5 mm²
Materiale - Kobber
Isolering - PE (Polyetylen)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920010116
Elnummer
2018577
Leverandørens varenummer
A 2585 RC
Typebeskrivelse
KABELSKO MED KRYMPEPLAST
Flensform:
Ringformet
Farge på isolering:
Blå
Nominellt tverrsnitt fra/til:
2,5...2,5 mm²
Materiale:
Kobber
Isolering:
PE (Polyetylen)
Båndform:
nei
Egnet for massiv leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):
nei
Egnet for lakkisolerte ledere:
nei
Egnet for runde ledere:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Boltemål (imperial):
8