Abiko - Ringkabelsko, "vanntett"4-6M8 - A 4685 RC

KopierKopier
Abiko - Ringkabelsko, "vanntett"4-6M8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Flensform - Ringformet

  • Farge på isolering - Gul

  • Materiale - Kobber

  • Isolering - PE (Polyetylen)

  • Båndform - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920010147

Elnummer

2018580

Leverandørens varenummer

A 4685 RC

Typebeskrivelse

KABELSKO MED KRYMPEPLAST

Flensform:

Ringformet

Farge på isolering:

Gul

Materiale:

Kobber

Isolering:

PE (Polyetylen)

Båndform:

nei

Egnet for massiv leder:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):

nei

Egnet for lakkisolerte ledere:

nei

Egnet for runde ledere:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Boltemål (imperial):

8

Isolasjonen på disse kabelsko er av krympeplast m/lim som etter pressing og oppvarming gir en vanntett forbindelse. For korrekt installasjon må man først benytte presstang CLD 125 (el.nr. 2010995) og deretter varmluftpistol med reflektor.